用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップ色ブラック質量(g)106タイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)アンテナサイズ(mm)72消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)