曜日別特売
EA115KZ-21 [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ 26356735

EA115KZ-21 [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ 26356735
EA115KZ-21 [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ 26356735
EA115KZ-21 [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ 26356735
EA115KZ-21 [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ 26356735
EA115KZ-21 [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ 26356735

[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26356735品番EA115KZ-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。
インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。
バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。

寸法(mm)133×88×50(H)質量(g)500電圧(V)18保護等級IPX5バッテリー容量(Ah)2.5アズワン品番64-7817-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする