エスコ
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
出力(W)
210
200
210
全揚程(m)
6
5.5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26357085
品番
EA345CE-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,210
販売価格(税別)
¥
31,100
バスケットに入れる
付属品
竹の子(32/40/50mm用一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
寸法(mm)
183×178×329(H)
質量(kg)
3.7
出力(W)
210
周波数(Hz)
60
電流(A)
4.7
電源(V)
AC100
消費電力(W)
420
口径(Φmm)
32/40/50
コード長さ(m)
5
全揚程(m)
6
吐出量(L/min)
170
運転水位(mm)
【開始】140
運転可能最低水位(mm)
40
アズワン品番
64-7833-04
水深(m)
5