曜日別特売
EA345PD-50A AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコ 26357110

AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード26357110品番EA345PD-50A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,100
販売価格(税別)
31,000

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。

材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100アズワン品番64-7833-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする