エスコ
AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26357119
品番
EA345PD-60A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質
樹脂
寸法(mm)
203×136×376(H)
質量(kg)
5.3
出力(W)
150
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
3.8
吐出量(L/min)
100
アズワン品番
64-7833-11