曜日別特売
AWP-300 オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357354

AWP-300 オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357354
AWP-300 オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357354
AWP-300 オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357354
AWP-300 オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357354

オートウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)46
内容量1個注文コード26357354品番AWP-300
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP!
パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。

寸法L(mm)300最大口開き(mm)46トラスコ品番494-3325寸法H(mm)17寸法A(mm)57寸法T(mm)8.5径(mm)(最大/丸)46
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする