曜日別特売
EA613ND-610 エクステンションパイプ エスコ 26357855

EA613ND-610 エクステンションパイプ エスコ 26357855
EA613ND-610 エクステンションパイプ エスコ 26357855

エクステンションパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)1130
内容量1本注文コード26357855品番EA613ND-610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します

材質クロム合金(40cr)質量(g)1130タイプ[EA613ND-132~141用] 610mm寸法(Φ×mm)22×610アズワン品番64-7883-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする