曜日別特売
0401-BS2815 アルミ軽量ベーシック伸縮杖 インターリンクス 26359140

アルミ軽量ベーシック伸縮杖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード26359140品番0401-BS2815
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

落ち着いた色で人気。
太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。
ストラップはクリップ式を採用しました。
交換用ゴムチップが1個付属します。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム全長(mm)690~920(25mm間隔・10段階調整)ロイヤルブラウン質量(g)350シャフト径(Φmm)上部/22、下部/19アズワン品番64-9699-16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする