曜日別特売
WB5219 かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ フジホーム 26359614

WB5219 かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ フジホーム 26359614
WB5219 かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ フジホーム 26359614

かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブーケ
内容量1本注文コード26359614品番WB5219
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。
手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。
エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。
グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)ブーケ質量(g)約290適応身長(cm)約145~165アズワン品番64-9715-54シャフト先端径(Φmm)16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする