日立Astemoアフターマーケットジャパン
丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
26361057
品番
DR23
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)
6.6
全長(mm)
13
穴径(Φmm)
3.2
内径(Φmm)
【圧着部】2.3
板厚(mm)
0.8
適合電線(mm
2
)
2
アズワン品番
64-9724-87