曜日別特売
NN-1222-05B ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器 26361852

NN-1222-05B ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器 26361852
NN-1222-05B ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器 26361852

ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B

(17件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)12.2
12.2
8.3
10.5
17.0
1.7
2.2
2.8
2.7
3.3
3.2
3.5
4.2
4.5
4.3
4.6
5.3
5.5
5.2
5.6
6.3
6.5
6.2
8.1
8.0
8.5
8.2
10.0
10.2
12.5
13.0
16.5
18.2
18.5
20.0
22.0
25.3
外径(Φmm)22.0
22.0
4.0
4.2
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0
6.5
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
17.0
24.0
20.0
21.0
25.0
26.0
30.0
28.0
32.0
厚さt(mm)0.5
内容量1袋(50個)注文コード26361852品番NN-1222-05B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法d(Φmm)12.2厚さt(mm)0.5寸法D(Φmm)22.0材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー内径(Φmm)12.2外径(Φmm)22.0熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: バイクのヘルメットに
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットのシールド固定部分(プラスチックネジと一所)に使用、強度もあり滑りもよく良かったです!

対象商品 : 11431744
2024-02-20
用途: ZZR1400に使用
建設業・工事業

カウルを固定するボルトに使う、ナイロンワッシャーです。余る位、数があります。お蔭で、全て交換出来ました。

対象商品 : 11430597
2024-02-14
用途: 絶縁ワッシャとして使用
製造業

プリント基板の固定ネジとパターン配線との電気的絶縁のために急遽、購入しました。
希望の寸法のワッシャが手に入り、助かりました。

対象商品 : 26361703
2023-10-09
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の樹脂部品へのボルト、ワッシャー取り付け部分に傷防止のために挟み込むためにこちらを購入しました。狙い通りの効果を発揮してくれていると思います

対象商品 : 11431805
2023-11-03
用途: ポンネジの補助に使用
レザースーツNEO

強度、厚み共にちょうど良かった。もっと枚数の多いセットがあると良い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11431805
2023-06-21
用途: 金属からの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂パーツの取り付けで素材側の損傷防止と色合わせで使用しました。ベストマッチしてます。

対象商品 : 11431848
2022-07-23
用途: ボルトやワッシャーの接触面の傷つき防止の為

ボルトやワッシャーに接触する面がプラスチックや綺麗な塗装面の場合に、傷付き防止の為にこのワッシャーを間に噛ませています。様々な外径、内径、厚みの組み合わせのバリエーションが細かく揃っていて、私は特に厚みの一番薄い0.5mmのものがネジ山の長さに対しても殆ど影響を与えず気に入っています。
更に色は黒と白がありますので周りの色とも合わせ易くなっています。

対象商品 : 11430703
2022-08-17
用途: 農作業
農・林・水産業

草払い機のナイロンコード用のバネ圧の微調整に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4528:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする