廣杉計器
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
6.2
3.2
4.2
5.2
6.2
8.2
10.5
13
外径(Φmm)
13
7
10
12
13
18
22
24
厚さt(mm)
1.5
0.5
1
1.5
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26362184
品番
VCW-0613-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
M6
d
6.2
t
1.5
D
13
材質
PVC
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.2
外径(Φmm)
13
厚さt(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応