廣杉計器
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
13
3.2
4.2
5.2
6.2
8.2
10.5
13
外径(Φmm)
24
7
10
12
13
18
22
24
厚さt(mm)
2
0.5
1
1.5
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26362218
品番
VCW-1324-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
M12
d
13
t
2
D
24
材質
PVC
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
24
厚さt(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応