テンパール工業
配線用遮断器可調整形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
定格電流(A)
800/900/1000/1200/1400/1600可調整
800/900/1000/1200/1400/1600可調整
400/450/500/600/700/800可調整
300/350/400/500/600可調整
200/225/250/300/350/400可調整
125/150/175/200/225可調整
500/600/700/800/900/1000可調整
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26362640
品番
B1603WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,754,400
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
800/900/1000/1200/1400/1600可調整
定格遮断容量(kA)
AC200V時125:32、AC415V時85:22、AC500V時42:11
アズワン品番
65-0288-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000