CV90 直線カバー ネグロス電工 26363207

CV90 直線カバー ネグロス電工 26363207
CV90 直線カバー ネグロス電工 26363207

直線カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)910注文コード26363207品番CV90
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質溶接亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)1500表面処理メラミン樹脂焼付塗装5Y7/1寸法W(mm)910板厚(mm)1.6適合ラック幅(mm)900
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする