ネグロス電工
直線カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
310
注文コード
26363243
品番
SD-CV30
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法L(mm)
1500
寸法W(mm)
310
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-1094-36
適合ラック幅(mm)
300
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。