ネグロス電工
直線カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法W(mm)
1210
注文コード
26363322
品番
S-CV120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,400
この商品は
寸法W・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
1000
寸法W(mm)
1210
板厚(mm)
1.5
適合ラック幅(mm)
1200
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。