- フォルテライト Gブラウン 島製作所 26363839

- フォルテライト Gブラウン 島製作所 26363839
- フォルテライト Gブラウン 島製作所 26363839
- フォルテライト Gブラウン 島製作所 26363839

フォルテライト Gブラウン

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1台注文コード26363839品番-
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。
安定感のある軽量タイプ。
車体の開閉が簡単に操作出来ます。(安全ロック付)
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げれば駐車用ストッパーの便利な手元2WAYブレーキシステム。
前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。
折りたたむと小さくなり、持ち運びや収納に便利。
足元ラクラク設計で足運びがスムーズに行える空間を確保しています。
便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。
使用に応じてバッグの形状を変えられます。
SG規格適合商品

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル質量(kg)約4.3Gブラウン耐荷重(kg)【バッグ】約10キャスター前輪/Φ150mm、後輪/Φ150mm 2WAY(固定・左右各60度)外寸(mm)【バッグ】約265×160×310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×585×800~860ハンドル高さ(mm)約800~860座面高さ(mm)約440高さ調節3段階(約30mピッチ)アズワン品番65-0315-06座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×240折りたたみ寸法(mm)455×290×680最大使用者体重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする