曜日別特売
FH-1Y ヘルメット取付型防災面 FH-1シリーズ 理研オプテック 26363945

ヘルメット取付型防災面 FH-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26363945品番FH-1Y
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

厚さ1.8mmの頑丈シールドです。
シールドには耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを採用しています。
紫外線99.9%カット
ヘルメット取付型(差込タイプ)です。
別売品のFH受金具が必要です。

仕様Y1.7厚さ(mm)1.8質量(g)194寸法(幅W×高さH)(mm)255×205材質(レンズ)ポリカーボネート Y1.7アズワン品番65-0319-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする