RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295

RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295
RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295
RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295
RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295
RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295
RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295
RMH-20-S 割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ Jフロント建装 26364295

割れないミラー ドア掛 20×120 RMH-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番65-0325-10
内容量1個注文コード26364295品番RMH-20-S
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

安心安全。超軽量。くっきり鮮明に映る。軽くて割れないリフェクスミラー。
ガラスのように割れないので、とても安全。
ドアに引掛けて使用できます。

質量(kg)1コード613006色(フレーム)シルバー寸法(縦×横×高さ)(mm)1260×260×100アズワン品番65-0325-10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする