曜日別特売
IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765

IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765
IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765
IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765
IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765
IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765
IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765
IB-025 洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 インターベース 26365765

洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1パック(3枚)注文コード26365765品番IB-025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

大人用(男女兼用)洗える冷感マスクです。3枚入りです。伸縮素材でピッタリフィットします。耳かけ部分は太めに設計されているため耳にやさしいです。暑い時期に快適に過ごせます。

仕様洗って繰り返し使える材質ポリエステル・ポリウレタン形状立体ホワイト入数(枚)3アズワン品番65-0341-99メーカー商品コード31697361寸法(縦×横)(cm)【袋】19×14.5ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする