曜日別特売
AS-06 アルコール消毒液 ポンプスタンド ホワイト 林製作所 26366465

アルコール消毒液 ポンプスタンド ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード26366465品番AS-06
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

手指消毒用のアルコールポンプを設置するための専用スタンドです。固定金具がついていますのでポンプの脱落や転倒、さらには持ち去りを防止します。

付属品転倒・盗難防止金具、アジャスター材質フレーム:スチール、天板:MDF質量(kg)3.2耐荷重(kg)等分布5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×305×1010コード31995078アズワン品番65-0355-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする