曜日別特売
KTI 単色折り紙 15×15cm 100枚 KTIシリーズ FUN 26367050

単色折り紙 15×15cm 100枚 KTIシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード26367050品番KTI
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

単色100枚入りで千羽鶴など、たくさん折りたい時におすすめ!

材質上質紙寸法(縦×横)(mm)150×150アズワン品番65-0362-93メーカー商品コード41077955
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする