Cライン
アクリルフレーム FCシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4
ハガキ
A5
A4
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26368477
品番
FC17573
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高純度アクリル99%で透明感抜群!
業務用POP、サインなどに適しています。
材質
アクリル
厚さ(mm)
6
サイズ
A4
質量(g)
700
外寸(mm)
260×347
アズワン品番
65-0369-89
メーカー商品コード
41467572
用紙寸法(mm)
210×297