曜日別特売
テックスラップ ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻 司化成 26368940

テックスラップ ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻 司化成 26368940
テックスラップ ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻 司化成 26368940

ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード26368940品番テックスラップ
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。

材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.02長さ(m)250厚さ(μm)20コード41562192芯径(inch)1.5アズワン品番65-0372-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする