ON-902 洗えるラタン 角型 ONシリーズ ちどり産業 26369080

洗えるラタン 角型 ONシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×280×70
サイズL
材質ポリプロピレン、スチール
ブラウン
内容量1個注文コード26369080品番ON-902
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。

材質ポリプロピレン、スチールブラウンサイズL質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×280×70コード41766644耐熱温度(℃)120アズワン品番65-0374-37

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする