曜日別特売
10-007MH 重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ 林製作所 26370604

10-007MH 重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ 林製作所 26370604
10-007MH 重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ 林製作所 26370604

重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-0390-22
内容量1台注文コード26370604品番10-007MH
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

たくさん保管するなら、幅広の高耐荷重タイプ!

付属品スパナ材質本体:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)17.8ホワイト・シルバー棚板数(枚)2(固定)機能キャスターストッパー(2個)コード42395485棚段数(段)2(天板付)等分布荷重(kg)約10(天板)、約40(棚板1枚あたり)アズワン品番65-0390-22外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×405×1000天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×353×20棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)660×250
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする