色ホワイト外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×493×592棚段数2段質量(kg)7.1耐荷重(kg)35材質本体・棚板:プリント紙化粧繊維板、キャスター:ナイロン幅(mm)300高さ(mm)592奥行(mm)493段数2キャスターあり(ストッパー付き)棚板数(枚)1(固定)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×470×442機能キャスターストッパー(2個)コード42395560等分布荷重(kg)天板:5、地板:30アズワン品番65-0390-24天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×394×18施錠なし