曜日別特売
TDC-9330 リンクチェア ブラウン 4脚セット あずま工芸 26370909

TDC-9330 リンクチェア ブラウン 4脚セット あずま工芸 26370909
TDC-9330 リンクチェア ブラウン 4脚セット あずま工芸 26370909
TDC-9330 リンクチェア ブラウン 4脚セット あずま工芸 26370909
TDC-9330 リンクチェア ブラウン 4脚セット あずま工芸 26370909
TDC-9330 リンクチェア ブラウン 4脚セット あずま工芸 26370909
TDC-9330 リンクチェア ブラウン 4脚セット あずま工芸 26370909

リンクチェア ブラウン 4脚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4脚)注文コード26370909品番TDC-9330
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

高級感あふれるデザイン。4脚までスタッキング可能です。

材質背座:(張り地)PUレザー(中身)ウレタン、脚:スチール質量(kg)5ダークブラウン座面高さ(mm)440アズワン品番65-0392-49座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×570×830メーカー商品コード42425571
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする