あずま工芸
リンクチェア ベージュ 4脚セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4脚)
注文コード
26370918
品番
TDC-9336
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
高級感あふれるデザイン。4脚までスタッキング可能です。
色
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×570×830
座面高さ(mm)
440
座面寸法(幅×奥行)(mm)
410×410
本体質量(kg)
5
材質
背座:(張り地)PUレザー(中身)ウレタン、脚:スチール
質量(kg)
5
アズワン品番
65-0392-50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×410
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×570×830
メーカー商品コード
42425588