曜日別特売
XZT00386 角底袋 茶無地 12号 フロンティア 26370997

XZT00386 角底袋 茶無地 12号 フロンティア 26370997
XZT00386 角底袋 茶無地 12号 フロンティア 26370997

角底袋 茶無地 12号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード26370997品番XZT00386
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

立体物から平たい物までラッピングできる使いやすい定番の角底袋。

材質未晒クラフト50g/平方メートル幅(mm)180茶無地高さ(mm)350サイズ(号)12コード42442110マチ(mm)105アズワン品番65-0393-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする