曜日別特売
KAW-0003BR 不織布スリッパ 袋入り ブラウン 10足入 三和スリッパ 26371259

不織布スリッパ 袋入り ブラウン 10足入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10足)注文コード26371259品番KAW-0003BR
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

個包装で衛生的な前空き使いきりスリッパ。ホテルやエステで大活躍。シックなブラウンでワンランク上のおもてなし。

仕様OPP袋入材質甲・中敷:不織布、底面:EVAブラウンサイズ(cm)27コード42479734アズワン品番65-0394-31内寸(cm)26.5ヒール(cm)約0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 来客用スリッパ
不動産業

使い捨ての方が衛生的に安心なので、来客用スリッパで使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする