曜日別特売
SST-810DB ノエルサイドテーブル あずま工芸 26371320

SST-810DB ノエルサイドテーブル あずま工芸 26371320
SST-810DB ノエルサイドテーブル あずま工芸 26371320
SST-810DB ノエルサイドテーブル あずま工芸 26371320
SST-810DB ノエルサイドテーブル あずま工芸 26371320
SST-810DB ノエルサイドテーブル あずま工芸 26371320

ノエルサイドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード26371320品番SST-810DB
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2段階高さ調節可能。天板下部収納付きサイドテーブル。

ブラウン質量(kg)8材質天板:(表面)ウォルナット突板(ラッカー塗装)、脚:スチール幅(mm)300高さ(mm)600/700(2段階調節可能)奥行(mm)500機能天板下収納、高さ調節(2段階)コード42537113アズワン品番65-0396-74

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする