SF-42-T プラバー1.5m トラ ミツギロン 26371399

SF-42-T プラバー1.5m トラ ミツギロン 26371399
SF-42-T プラバー1.5m トラ ミツギロン 26371399
SF-42-T プラバー1.5m トラ ミツギロン 26371399
SF-42-T プラバー1.5m トラ ミツギロン 26371399
SF-42-T プラバー1.5m トラ ミツギロン 26371399
SF-42-T プラバー1.5m トラ ミツギロン 26371399

プラバー1.5m トラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26371399
品番
SF-42-T
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

移動もらくらくプラスチック製の折りたたみ式バー。ワンタッチで折りたためるので開閉も手早くすることができます。積み重ねることができるので、幅を取らずに収納ができます。

色
トラ
質量(g)
1300
長さ(m)
1.5
コード
42538189
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1550×100×140
アズワン品番
65-0396-90
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1550×450×710

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする