曜日別特売
382A50N 人工植物 フレッシュポールポトス 高さ480 アートクリエイション 26372126

382A50N 人工植物 フレッシュポールポトス 高さ480 アートクリエイション 26372126
382A50N 人工植物 フレッシュポールポトス 高さ480 アートクリエイション 26372126

人工植物 フレッシュポールポトス 高さ480

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26372126品番382A50N
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テーブルにもグリーンを。

材質支柱:塩ビ・天然シュロ、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP質量(g)750寸法(直径Φ×高さH)(mm)【容器】124×123コード42559115アズワン品番65-0399-30外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×480

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする