曜日別特売
430G バッグシーリングテープ セロハン 430シリーズ ニチバン 26372659

バッグシーリングテープ セロハン 430シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番65-0408-35
内容量1巻注文コード26372659品番430G
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

セロハンをベースにした色鮮やかなバッグシーリングテープ。パン・菓子類のバッグシーリングに適しています。作業性もよく、35m巻と手頃な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。

材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系幅(mm)9厚さ(mm)0.05長さ(m)35コード42714361紙管径(inch)3アズワン品番65-0408-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする