ケミカルジャパン
厚口手さげポリ袋 60号 厚み0.023乳白 100枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26372686
品番
SW-60
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンを使用したポリ袋です。乳白色。
色
乳白
厚さ(mm)
0.023
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
600
仕上幅(mm)
350
総幅(mm)
500
マチ(mm)
150
アズワン品番
65-0409-30
メーカー商品コード
42719786