CRBF-L10P クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ エヒメ紙工 26372799

CRBF-L10P クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ エヒメ紙工 26372799
CRBF-L10P クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ エヒメ紙工 26372799
CRBF-L10P クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ エヒメ紙工 26372799
CRBF-L10P クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ エヒメ紙工 26372799

クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×110×320
内容量1パック(10枚)注文コード26372799品番CRBF-L10P
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。平紐タイプ。

仕様【底ダンボール】底ボール有材質未晒130g/平方m厚さ(mm)約0.17ブラウンサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×110×320コード42735830持ち手平紐(茶)アズワン品番65-0410-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26372799
2024-05-10
用途: お客さん用に使いやすい
有限会社モダンフォート谷本勇写真室サービス業

しっかりとした作りで、安心して使うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする