シヤチハタ
タートスタンパー<金属用>専用補充インキ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26373246
品番
XQTR-20-MN-K
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
補充が簡単にできるタートスタンパー<金属用>専用補充インキ。
仕様
タートスタンパー 金属用補充インキ(油性染料)
容量(mL)
20
質量(g)
28
本体寸法(mm)
37.8×25×73.5
コード
42856412
インク色
黒
アズワン品番
65-0420-49