曜日別特売
CA-LC06 ライトカーボン 12×60mm用 CA-LCシリーズ サンビー 26373980

CA-LC06 ライトカーボン 12×60mm用 CA-LCシリーズ サンビー 26373980
CA-LC06 ライトカーボン 12×60mm用 CA-LCシリーズ サンビー 26373980

ライトカーボン 12×60mm用 CA-LCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コード43266029注文コード26373980品番CA-LC06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カーボン調生地を使用した黒枠使用の印鑑ケース。内貼りも同色仕様。印鑑直径12mm用

材質合成皮革コード43266029アズワン品番65-0436-01適合寸法(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする