CSP004 両更クラフトロール CSPシリーズ キングコーポレーション 26374418

CSP004 両更クラフトロール CSPシリーズ キングコーポレーション 26374418
CSP004 両更クラフトロール CSPシリーズ キングコーポレーション 26374418
CSP004 両更クラフトロール CSPシリーズ キングコーポレーション 26374418

両更クラフトロール CSPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)1200
内容量1本注文コード26374418品番CSP004
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。

材質両更クラフト紙幅(mm)1200厚さ(mm)0.1長さ(m)30コード43347391坪量(g/m2)70アズワン品番65-0441-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする