曜日別特売
10071 セノ・ビー 幅ひろ君 トレードワン 26374865

セノ・ビー 幅ひろ君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード26374865品番10071
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽いのに耐荷重あり!給湯室・洗面所などでのちょっとした作業に。

収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×460×45最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴムブラック高さ(mm)320質量(g)約1650タイプ折りたたみ式段数1段耐荷重(kg)約100アズワン品番65-0449-45収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×460×45メーカー商品コード43958320使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×300×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする