曜日別特売
OB-SWH オンボックス Sサイズ OBシリーズ サンカ 26374944

オンボックス Sサイズ OBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-0452-96
内容量1個注文コード26374944品番OB-SWH
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい

材質ポリプロピレンホワイトサイズS、B5質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×335×155コード45882661最大積載段数3段アズワン品番65-0452-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする