サンカ
オンボックス Mサイズ OBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-0453-01
65-0452-99
65-0453-01
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26374978
品番
OB-MBK
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
M、A4
質量(g)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×400×190
コード
45882708
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0453-01