NpdW-CCL ナチュラポスデコ NpdWシリーズ サンカ 26375215

NpdW-CCL ナチュラポスデコ NpdWシリーズ サンカ 26375215
NpdW-CCL ナチュラポスデコ NpdWシリーズ サンカ 26375215

ナチュラポスデコ NpdWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-0461-49
内容量1個注文コード26375215品番NpdW-CCL
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カラーボックス内の収納にも◎組み合わせ次第でオリジナルの収納を。

材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴムクリアサイズワイド深ショート4質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×265×265有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【深ショート】158×232×100コード46966728最大積載段数2段アズワン品番65-0461-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする