サンカ
ナチュラポスデコ NpdWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-0461-50
65-0461-49
65-0461-50
65-0461-51
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26375224
品番
NpdW-DCL
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カラーボックス内の収納にも◎組み合わせ次第でオリジナルの収納を。
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム
色
クリア
サイズ
ワイド浅3段
質量(g)
1305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×265×265
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ワイド浅】353×232×60
コード
46966735
最大積載段数
2段
アズワン品番
65-0461-50