サンカ
ナチュラポスデコ NpdWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-0461-51
65-0461-49
65-0461-50
65-0461-51
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26375240
品番
NpdW-ECL
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カラーボックス内の収納にも◎組み合わせ次第でオリジナルの収納を。
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム
色
クリア
サイズ
ワイド浅ショート6
質量(g)
1260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×265×265
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【浅ショート】158×232×60
コード
46966742
最大積載段数
2段
アズワン品番
65-0461-51
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000