リピートしてる
同社のロングタイプを利用してたが
脱着が手間取るので、こちらへ変更し
リピートしてる
グリーンマスターを使用していましたが、脱ぎ履きが面倒でこちらを購入。以前よりも脱ぎ履きが楽になりました。普段27cmくらいのスニーカーですが、LLで若干きつく感じます。0.5cm程度大きめが良いかと
前回も同品を購入し長く使用してきました。軽くてフィットし足の曲げ伸ばしがとても楽です。良い商品に巡り合いました。
脱ぎ履きが楽で、歩行時も長くつ事態が軽いので 大変満足しています。
様々な長靴を試してきましたが
費用対効果を考えると今のところは
この長靴が一番良いと思います。
履き心地がとても良く、つま先やソールでマルチを破るリスクも少ないです。夏場でも蒸れを気にせず使用できます。真冬は防寒仕様ではないのであまりお勧めできませんがほぼ通年使用可能です。
いつも縫い目部分から水漏れするので
もう少し耐久性が上がると星五つにしたいと思います。
軽いうえに靴底が平らで履き心地がとても良い。柔らかいけど耐久性もあり、特に足首を曲げて行う作業には最適だと思います。