XL-9/C3 Aタイプ 【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390849

XL-9/C3 Aタイプ 【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390849
XL-9/C3 Aタイプ 【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390849
XL-9/C3 Aタイプ 【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390849
XL-9/C3 Aタイプ 【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390849
XL-9/C3 Aタイプ 【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390849

【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー

(26件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
色(軸)ペールイエロー
内容量1個注文コード26390849品番XL-9/C3 Aタイプ
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
日本中で愛用されているベーシックタイプ。
オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる!
ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色

インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫色(軸)ペールイエロー種別Aタイプ寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。印字レイアウトの最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70615765
2025-01-10
用途: 仕入れ物チェック
サンロケット飲食業

好きなボディーの色で綺麗に押せて使いやすく気に入ってます
次も購入したいと思います

1が参考にしています
2025-01-07
用途: 宅配便などの受領、そのた簡易証明など
農・林・水産業

文字の字体が選択でき、既成の印と変えて作成できるので、重宝です。
納期も年末挟みましたが、やく2週間にて納品され満足です。

2025-01-06
用途: 苗字自体も選択でき満足
農・林・水産業

事態を選択して作成でき、同じ苗字ないなか、自由選択でき満足です。
また、納期も年末挟んだのに 2wくらいで納品され満足です。本当は3Wくらいかかるとのことでしたが。はやかった。

対象商品 : 70615799
2024-09-13
用途: 領収書などに捺印
建設業・工事業

オーダーメイドならではの書体も選べて、くっきりと見やすい印影できれいです。愛着が湧きます。

対象商品 : 26390849
2023-04-29
用途: デート印(インク無しタイプ)のスタンプに使用
不動産業

印影も綺麗で満足です。
苗字が平凡なので、名前の頭文字を入れました。
オーダーも簡単で字体も豊富に選べます。
今回は試しに注文しましたが、再度購入予定です。

対象商品 : 26390815
2023-01-04
用途: 既製品がないため
自動車・二輪車・自転車関連業

画面上でオーダーができるのでとても便利です。
商品も予定より早く届き助かりました。
今後も利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 26390815
2023-01-25
用途: 事務の承認の際に使用します。
三金株式会社卸売・小売業

今回はシャチハタの印鑑を購入しましたが、発送させていただきますので商品到着まで今しばらくお待ち願います。も早く商品に満足しています。

対象商品 : 26390815
2022-12-05
用途: 会員カードのスタンプ時に使用
サービス業

商品は使用済みなので、安心、簡単注文出来て便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする