XL-6/C4 Aタイプ 【名入れ】ネーム6 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390903

 

XL-6/C4 Aタイプ 【名入れ】ネーム6 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390903
XL-6/C4 Aタイプ 【名入れ】ネーム6 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390903
XL-6/C4 Aタイプ 【名入れ】ネーム6 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390903
XL-6/C4 Aタイプ 【名入れ】ネーム6 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390903

【名入れ】ネーム6 ハンコ・印鑑のオーダー

(15件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
色(軸)ペールピンク
内容量1個注文コード26390903品番XL-6/C4 Aタイプ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
小さくキレイにおせる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。 訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径6mm [書体]8書体 [インキ色]6色

インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫色(軸)ペールピンク種別Aタイプ寸法(mm)Φ11×65質量(g)4シリーズネーム6書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26390867
2026-02-01
用途: 事務作業
サービス業

シャチハタなので何も問題なしでリーズナブルで購入出来ました!

2025-03-17
用途: 受注書用
サービス業

安定のシヤチハタなので、レビューすることもないですが、
今まで使っていたゴム印が印影が潰れてしまい、ゴム印と比べて
お高いですが、はっきりとした印影で気持ちが良いです。

対象商品 : 26390876
2024-02-18
用途: 車両点検簿の点検印として
サービス業

点検簿や担当者印の押印欄が小さく9mm印では大きすぎます。
押印時には慣れるまでコツがいります。
もちろん訂正印としても使えます。

対象商品 : 26390876
2023-09-25
用途: 仕事上の押印に
サービス業

訂正印のつもりで購入したが、枠の小さい箇所の押印にも便利。
小さいに文字は鮮明で気に入りました。
ストラップを付けたくて自作改良しました。

対象商品 : 26390867
2023-10-21
用途: 運行開始、終業点呼時
立花神姫タクシー株式会社運輸・通信業

大変使いよい。連続して押印しても、きれいに押せるのが良い

1が参考にしています
対象商品 : 26390903
2021-10-29
用途: 記帳用
製造業

オーダータイプが他より安くて助かりました。
レイアウト選択も簡単でした。
浸透印なのでとても便利です。

対象商品 : 26390867
2023-05-23
用途: 工場で使用する記録類の修正印として

「シャチハタ」なので使用上の不備はないです。ただ「菅谷」が発注製作なのは残念でした。

対象商品 : 26390876
2021-09-03
用途: カレンダー

カレンダーへの押印に重宝しています。
緑・紫の替えのインクが欲しいのですが見当たらず。
売ってないのかな?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。こちらの商品ですが、注文コード72363893、72363909、72363918、72363927がご希望の緑・紫の替えインクとなっております。一度ご検討いただけますと幸いです。ご愛顧いただきありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする